大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(21個)
ねじの呼び
M3
注文コード
69138107
品番
3X10
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
頭部形状
六角穴付
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
二硫化モリブデンコート
穴の形状
六角穴