大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69138317
品番
5/16X35
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
頭部形状
六角穴付
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ウィット
長さ(mm)
35