画像準備中

六角穴付きボルト(全ねじ・並目(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 69138694 品番 6X50
在庫数量:残り2点
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別) アウトレット
¥448149
ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)50 ねじピッチ1 ねじ山種類メートル並目 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする