大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ボタン六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
69138703
品番
10X55
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.25
頭部形状
ボタン六角穴付
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル細目