大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト P=2(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
69139482
品番
6X8
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
8
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴