大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
エアー抜き六角穴付きボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69139543
品番
5X45X45
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
45
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴