10X85 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂 69140347

六角穴付きボルト(SUS316L/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 69140347 品番 10X85
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼びM10 長さ(mm)85 頭部形状六角穴付 材質SUS316L 表面処理生地(または標準) 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69140338
2021-05-21
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文通りのものが速やかに到着しましたので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする