大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
BUMAX 8.8 六角穴付きボルト(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
69140514
品番
24X130
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
長さ(mm)
130
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M24