5/16X1/2 BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地) 大阪魂 69140584

BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) ねじの呼び5/16 注文コード69140584 品番5/16X1/2
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はねじの呼び・山数など70種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び5/16 長さ(inch)1/2 種別- 材質SUS316L 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類UNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
286:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする