大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(SUS310S/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
69140873
品番
5X15
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭部形状
六角穴付
ねじ山種類
UNC
材質
SUS310S
長さ(mm)
15
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5