SWT-NEO専用 鉄用 電磁式伸縮プローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード69142650 品番SFe-2.5LwA
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

鉄素地用の伸縮プローブ
高所・床・パイプ内面・天井・造船など

仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0〜2.5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:24×27×57mm、全長/550〜1550mm(伸縮式) アズワン品番67-2390-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする