大阪魂
8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
50
50
55
60
70
75
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69142797
品番
16X50
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
50
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角