曜日別特売
16X55 8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 69142806

8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)55
内容量1パック(1個)注文コード69142806品番16X55
販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
ねじの呼び
M16
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
55
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする