内容量1個
連数7,2(B)
ねじの種類(F) G,1(P), 3(R2)、(F) G
仕様4(A)ポート配管接続:(02L) 1/4 (L側)、5(R1)ポート配管接続:(03B) 3/8 (両側)、サイレンサボックス:(-) なし、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:(FG-S) 2位置シングル、3連目:(FG-S) 2位置シングル、4連目:(FG-S) 2位置シングル、5連目:(FG-S) 2位置シングル、6連目:(FG-S) 2位置シングル、7連目:(FG-S) 2位置シングル、8連目:-、9連目
注文コード69142895
品番VV717-02LF-03BF-Q