TeSys D - Terminal block - 3P - Ring lug

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69143106 品番LA9D115503
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Schneider Electric LA9D シリーズ 3 極 Terminal Block は、LC1D115 又は LC1D150 コンタクタ用のリングラグ端子を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D115 又は LC1D150 です●範囲:TeSys●コード番号:211-2567 アズワン品番65-7286-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする