TeSys D &TeSys GV3 - size 4 insulated Al 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69143115 品番LADALLEN4
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Schneider Electric LAD シリーズの TeSys D 及び TeSys GV3 - サイズ 4 絶縁 Allen キーです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:キー●併用可能製品:TeSys D 及び TeSys GV3●範囲:TeSys●コード番号:211-2618 アズワン品番65-7288-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする