TeSys D thermal overload relays - adapte

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69143124 品番LA7D1020
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-adapter for door mounting is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)

仕様●アクセサリタイプ:アダプタ取り付けアクセサリ●併用可能製品:LR3D33..LRD15..LR3D35..LR2DLR3D15..LRD33..●範囲:TeSys●コード番号:211-1688 アズワン品番65-7289-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする