TeSys F - contactor coil - LX4FK - 110 V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69143149 品番LX4FK110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 1.08 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃

仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:211-0007 アズワン品番65-7291-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする