Unit Watering 水分測定センサー付き給水ポンプユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69144339 品番M5STACK-U101
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

土壌水分の検出と給水を制御するM5Stack用ユニット
土壌水分の検出とポンプの水量を制御するためにウォーターポンプと測定プレートを統合したM5Stack用のユニットです。植物の育成用として、湿度検出と灌漑制御を簡単に実現できます。測定プレートは抵抗感知式センサーに比べて腐食しにくい静電容量式センサーを採用しています。
静電容量式測定プレート(耐腐食性)
5W 給水ポンプ
LEGO互換穴
【セット内容】
給水ユニット ×1
吸水パイプ ×2
Grove(HY2.0-4P)ケーブル ×1

仕様●ポンプ電源:5W●重量:78g●サイズ:192.5×24×33mm●【ピン配置】●M5Core(PORT B):GPIO26:GPIO36:5V:GND●給水ユニット:ポンプ:入力:5V:GND●【資料】●製造元ドキュメント●回路図1●回路図2●サンプルプログラム●Arduino IDE(GitHub)●UI Flow(GitHub) アズワン品番67-0394-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする