USBコネクタ Standard タイプ レセプタクル 表面実装 1セット 600個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(600個) 注文コード69144540 品番2388749-1
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●入数:1リール(600個入り)●オス/メス:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●結線方法:表面実装●USBバージョン:4●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:5A●コンタクト材質:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:233-1448 アズワン品番65-7491-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする