USBコネクタ メス ケーブルマウント 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード69144576 品番MRUAM214000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Amphenol MRU シリーズの USB 2.0 タイプ A コネクタは、IEC60529 に準拠するエンクロージャに IP67 保護を提供します。最大データ転送速度 480 Mbps で、過酷な環境にさらされるエンクロージャ向けの標準 USB インターフェイスを提供するように設計されています。定格電流: 1.5 A RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度: -45 → +85 ℃

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●USBバージョン:2.0●IP保護等級:IP67●シリーズ:MRU●コード番号:217-3924 アズワン品番65-7502-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする