Wiring module bottom for contactor ass 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69145739 品番3RA2913-3EA1
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Siemens 配線キットに Terminal のねじタイプがあり、可逆コンタクタアセンブリボタンを使用しています。IT スターターサイズは S00、コンタクタ間にギャップなしです。取り付けタイプはクリップオン式です

仕様●アクセサリタイプ:配線モジュール●併用可能製品:コンタクタアセンブリ S00●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2117 アズワン品番65-7345-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする