ZIF IC DIPソケット 2.54mm ピッチ 28 ピン 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード69145985 品番ICF-628-T-O-TR
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン型 DIP ソケットは、28 ポジション、列間隔 15.24 mm です。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1409 アズワン品番65-7612-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする