大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
69146525
品番
1"X180
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
W1"
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
180
ねじ山種類
ウィット
表面処理
生地(または標準)