AMPHENOL
AMPHENOLの 電線/ケーブル
AMPHENOLの FA用ケーブル
AMPHENOLの 固定用ケーブル
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 シールド有
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69146536
品番
M12A-02BFFM-SL8C05
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:5m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コード番号:234-3075
アズワン品番
65-7366-82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表