アダプタ スロットル オスアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69146737 品番E8PC-YS
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。

仕様●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0602 アズワン品番65-7301-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする