ND9ACA250A イーサネットケーブル 500mm 青 ケーブルアセンブリ AMPHENOL 69148566

イーサネットケーブル 500mm 青 ケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69148566 品番ND9ACA250A
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:500mm●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1838 アズワン品番65-7371-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする