インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149004 品番1SVR405651R3000
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

CR-M4SS ソケットは、CR-M (ミニチュア)リレーシリーズの製品です。標準ソケットは、2 / 4 C/O ( SPDT )出力コンタクトのある CR-M リレーに適しています。ソケットには、ねじ接続端子が付いています。プラグ対応機能モジュール、ホルダ、マーカーをアクセサリとして用意しています。

仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:2 個又は 4 個の c/o ( SPDT )コンタクト CR-M リレー●コード番号:192-1130 アズワン品番65-8075-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする