大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全188種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69149736
品番
10X135
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
長さ(mm)
135
種別
半ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角