大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全188種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69149788
品番
12X230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
長さ(mm)
230
種別
半ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角