エアシリンダ ESNU エストシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150255 品番ESNU-25-25-P-A
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Festo 標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で st です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料 空圧接続 M5

仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1751 アズワン品番65-8021-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする