エアソレノイドバルブ MEBH 会議 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150377 品番MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C
参考基準価格(税別)¥85,700 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

Festo のソレノイドバルブは中央プラグコネクタと併用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で 3 10 bar までの作動圧力を使用します。標準的な公称流量は 4、500 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MEBH (会議)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7203 アズワン品番65-7990-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする