エアフィルタ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151025 品番F82G-2GN-QP3
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9240 アズワン品番65-7896-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする