エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151077 品番MS6-LFM-1/2-AUV-DA
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-AUV-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3350 アズワン品番65-8030-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする