エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151095 品番MS6-LF-1/2-EUV
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Festo フィルタ MS6-LF-1/2-EUV 40 μ m フィルタには、金属製ボウルガードが付いています。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:4100L/min●コード番号:202-3361 アズワン品番65-8035-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする