エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151104 品番MS6-LFM-1/4-BRM
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/4-BRM 1 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3375 アズワン品番65-8028-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする