エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151138 品番MS9-LFM-G-AUV-DA
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-G-AUV-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3378 アズワン品番65-8027-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする