エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 800L/min

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151296 品番MS6-LRP-1/4-D2-A8
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Festo G 1/4 空圧レギュレータ、0.7 bar 最大 MS シリーズ - MS6-LRP-1/4-D2-A8 この Festo エアレギュレータこのタイプのレギュレータは、通常、エアコンプレッサで使用されます。エアコンプレッサは、一定の圧力に達すると自動的にエアフローを遮断します。これにより、すばやく正確な調整が可能になるため、圧縮空気を無駄にすることはありません。パイロット式の精密ダイアフラム設計で、標準の G 1/4 ねじ接続になっています。圧力 1 → 14 bar の圧縮空気で使用できます。最大入力圧力は 14 バールです 最大出口圧力 0.7 バール 最小吐出圧は 0.05 bar 一般的な流量は 800 L/ 分です 動作温度範囲: -10 C 〜 +60 C 高さ 189.1 mm 幅: 77 mm 長さ: 62 mm アルミハウジング ニトリルゴム製シール 範囲情報 Festo の MS 最大圧力 / 流量センサは、MS シリーズの他のサービスユニットと簡単に統合でき、追加の設置時間は不要です これらのレギュレータは、モジュラシステムで個別に設定できます このシリーズの製品には、安全バルブが内蔵されていますFesto MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6

仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●平均流量率:800L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2099 アズワン品番65-8029-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする