Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量は 140 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086642 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)