エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151330 品番R07-200-RNAG
参考基準価格(税別)¥8,590 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気

仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:25.2m3/h●コード番号:218-0245 アズワン品番65-7905-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする