仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●圧力ゲージポートサイズ:G1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●最大流量率:ISO8573-1:2010●平均流量率:2750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度Min:ISO8573-1:2010℃●動作温度Max:ISO8573-1:2010℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0526
アズワン品番65-8012-36