エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151558 品番QSR-G3/8-10
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,566
販売価格(税別)
13,242

Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ規格、公称サイズ: 6、7 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1

仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2841 アズワン品番65-8023-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする