エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151594 品番QSR-1/8-6
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥6,424
販売価格(税別)
5,840

Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-1 / 8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。標準サイズ、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置(任意)、コンテナサイズ 1

仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2776 アズワン品番65-8021-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする