エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151619 品番QSLV6-1/8-8
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1610 アズワン品番65-8012-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする