大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
コノ字ボルト(□60×30(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
69151775
品番
M10
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
寸法H(mm)
62
寸法S(mm)
30
表面処理
三価ホワイト
寸法P(mm)
72
ねじの呼び
M10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。