エッジコネクタ 表面実装 1セット 31個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(31個) 注文コード69151856 品番ZF5S-25-01-T-WT
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2Samtec ZF5S シリーズは、0.50 mm のゼロ挿入力 FFC コネクタです。絶縁材は天然 LCP 製ですが、コンタクト材質と溶接タブはりん青銅製です。定格電流はピンあたり 1.8 A ( 1 ピンで給電)です。動作範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(31個入り)●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0009 アズワン品番65-7562-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする