10X45P1.25 (7)フランジボルト(S付(細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69151915

(7)フランジボルト(S付(細目(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード69151915 品番10X45P1.25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 長さ(mm)45 ねじピッチ1.25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69151915
2022-07-26
用途:
バイクの部品組み立て

表面仕上げもしっかりしていて使用には全く問題ありませんでした。しかし、値段的にもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3081:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする