画像準備中

ガイドピン キー付きガイドピン 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69152407 品番2000676-9
参考基準価格(税別)¥626,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

TE Connectivity MULTIGIG RT 2-R には、基板対基板接続の高速バックプレーンコネクタが 112 ポジションあります。行間の間隔は 1.35 mm です。基板実装ヘッダ 動作温度範囲: -55 → 125 ℃

仕様●種類:キー付きガイドピン●併用可能製品:MULTIGIG RT (マルチギグ RT )●シリーズ:2000676●コード番号:196-3551 アズワン品番65-7543-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする