ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085190●コード番号:203-9452 注文コード69152766 品番DGST-20-200-Y12A
参考基準価格(税別)¥357,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は27mm(フロント長)、リア長は26.5mm(リア長さ)です。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085190●コード番号:203-9452 アズワン品番65-7985-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする