ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69152879 品番DGST-25-50-Y12A
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Festo ミニスライド DGST-25-50-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:50 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:31 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:31 mm、ピストン径:25 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085193●コード番号:203-9551 アズワン品番65-8014-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする